Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
ASSY® 4 CS VIJAK ZA SPAJANJE OKOVA
Pocinčani čelik, puni navoj i upuštena glava
Vijak s punim navojem i upuštenom glavom, za pričvršćivanje okova ili spojnih čepova u drvu ili pločama na bazi drva u suhim prostorima
Idealan prijenos snage zahvaljujući RW prihvatu
• Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na bitu
• Bolja stabilnost, rad jednom rukom, preciznije postavljanje zbog plug-in efekta i savršenog prilagođavanja bita u materijalu
• Manje promjena bitova, 1 bit za velik broj promjera vijaka
• Kompatibilnost s prethodnim AW prihvatom
Rastavljivi spoj na metalnim okovima ili za proizvode od drva velike gustoće
• Za spajanje okova čeličnim vijcima s punim navojem
• Savršeno usjedanje glave pod 90 ° u okove s metalnim upuštenjima
• Zatezanje bez glodanja glavom jer ispod glave ne postoje elementi za glodanje materijala
• Glava se uvlači djelovanjem snage pritiska
Maksimalna sigurnost od prekomjernog zakretanja vijka uz veliki učinak prodora u materijal
• Veći prijenos snage u tvrdom drvu zahvaljujući pojačanoj, asimetričnoj geometriji stranica koraka grubog navoja
• Bolje sidrenje zahvaljujući višim stranicama koraka navoja
Nježno pokretanje navoja osigurava optimizirano udubljivanje i hvatanje vijka
• Niski učinak cijepanja zbog efekta istiskivanja elemenata za glodanje poredanih u obliku kupole u vrhu
• Uvrtanje navoja uz minimalno trenje omogućuje smanjenje sile zavijanja