ASSY-4-CS-UPUŠT.GL-RW10-A2K-3X15/12

br. art.  190 03015
Loading
1000 kom
Sadržaj paketa: 1000 kom

ASSY® 4 CS VIJAK ZA SPAJANJE OKOVA

Pocinčani čelik, puni navoj i upuštena glava

Vijak s punim navojem i upuštenom glavom, za pričvršćivanje okova ili spojnih čepova u drvu ili pločama na bazi drva u suhim prostorima

Idealan prijenos snage zahvaljujući RW prihvatu

• Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na bitu
• Bolja stabilnost, rad jednom rukom, preciznije postavljanje zbog plug-in efekta i savršenog prilagođavanja bita u materijalu
• Manje promjena bitova, 1 bit za velik broj promjera vijaka
• Kompatibilnost s prethodnim AW prihvatom

Rastavljivi spoj na metalnim okovima ili za proizvode od drva velike gustoće
• Za spajanje okova čeličnim vijcima s punim navojem
• Savršeno usjedanje glave pod 90 ° u okove s metalnim upuštenjima
• Zatezanje bez glodanja glavom jer ispod glave ne postoje elementi za glodanje materijala
• Glava se uvlači djelovanjem snage pritiska

Maksimalna sigurnost od prekomjernog zakretanja vijka uz veliki učinak prodora u materijal

• Veći prijenos snage u tvrdom drvu zahvaljujući pojačanoj, asimetričnoj geometriji stranica koraka grubog navoja
• Bolje sidrenje zahvaljujući višim stranicama koraka navoja

Nježno pokretanje navoja osigurava optimizirano udubljivanje i hvatanje vijka
• Niski učinak cijepanja zbog efekta istiskivanja elemenata za glodanje poredanih u obliku kupole u vrhu