ASSY-4-CSMP-UPUŠT.GLAVA-GLODAL-RW40-A3K-6X70/60

br. art.  190 06070
Loading
200 kom
Sadržaj paketa: 200 kom

Univerzalni vijak s punim navojem za brzo, trajno pričvršćivanje spojeva drvo-drvo ili pričvršćivanje metal-drvo u konstrukcijama namještaja, unutarnjim konstrukcijama ili drvenim konstrukcijama u zatvorenim suhim ili zaštićenim prostorima

Idealan prijenos snage zahvaljujući RW pogonu

  • Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na svrdlu
  • Više stabilnosti, rad jednom rukom, precizno pozicioniranje zahvaljujući čvrstom udubljenju i savršenom pristajanju nastavka
  • Manje izmjena bitova, jedan bit za više promjera vijaka
  • Kompatibilnost s prethodnim AW pogonom

Bez pretjeranog zatezanja ili skidanja i visokog posmaka

  • Veći prijenos snage u tvrdom drvetu zahvaljujući ojačanoj, asimetričnoj geometriji boka navoja grubog navoja
  • Bolje sidrenje zahvaljujući višim bokovima navoja

Glatki početak navoja osigurava optimizirano udubljenje i grizanje vijka

  • Smanjeni učinak cijepanja zbog učinka pomaka kupolastih elemenata za glodanje u vrhu
  • Rotacija navoja smanjenog trenja omogućuje smanjenje sile uvrtanja

Visoke vrijednosti čvrstoće i duktilnosti

  • Prilagođena toplinska obrada jamči visoke vrijednosti čvrstoće i visoku duktilnost

Napomena

  • Za planiranje i dimenzioniranje vašeg sklopa preporučamo korištenje Würth softvera ili odgovarajućih pomagala za projektiranje. Za dimenzioniranje ASSY vijaka od promjera 5 mm koristite Würthov softver za drvenu konstrukciju
  • Nemojte koristiti vijak u aplikacijama s izravnom izloženošću elementima ili u vlažnim prostorijama s atmosferom koja sadrži plin klor. Ako se koristi na otvorenom i u prostorijama koje su stalno izložene visokoj vlažnosti, koristite ASSY 4 A2 ili A4 vijke od nehrđajućeg čelika i, ako atmosfera sadrži klor, HCR vijke od nehrđajućeg čelika
  • Vijci za ivericu ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT optimizirani su za upotrebu u drvu i drvenim materijalima. Za primjene u plastičnim sidrima gdje se nosivost također može smanjiti, koristite samo vijke bez optimiziranog vrha navoja (vrh s rebrima za glodanje, vrh za bušenje, utor koji se sam čisti itd.), kao što su ASSY D vijci s upuštenom glavom ili okruglom glavom

Odobreno ETA-11/0190

Moraju se poštovati zahtjevi Europskog tehničkog dopuštenja (ETA).