ASSY-4-WW-CSMR-UPUŠT.-GL-KROV-RW40-A3K-5X100/52

br. art.  190 653100
Loading
100 kom
Sadržaj paketa: 100 kom

ASSY® 4 WW CSMR VIJAK ZA DRVENE KONSTRUKCIJE

Vijak od pocinčanog čelika, s djelomičnim navojem, upuštenom glavom s glodalima
Univerzalni vijak s djelomičnim navojem za robusnu uporabu u drvenim konstrukcijama, s velikim RW prihvatom za brzo međusobno pričvršćivanje drvenih elemenata bez praznina, u suhim unutarnjim ili vlažnim područjima

Idealan prijenos snage zahvaljujući RW prihvatu
• Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na bitu
• Bolja stabilnost, rad jednom rukom, preciznije pričvršćivanje zbog plug-in efekta i savršenog prilagođavanja bita u materijalu
• Manje promjena bitova, 1 bit za velik broj promjera vijaka
• Kompatibilnost s prethodnim AW prihvatom

Lako upuštanje u tvrdim drvenim površinama
• Nešto manja upuštena glava od 60°, povećana visina glave za veći prijenos snage i izuzetno velik prihvat za uporabu u drvenoj konstrukciji i oplatama

Značajno smanjenje napora potrebnog za uvrtanje vijka
• Stvaranje malih otvora kod uranjanja tijela vijka u materijal, jer glodalo tijela vijka stvara otvor glodanjem i istiskivanjem materijala u koji se uvrće
• Minimalni rizik od pucanja vijka zbog velikog zakretnog momenta bez pucanja vijka
• Mali rizik od ozljeđivanja na izbočenim metalnim opiljcima jer je glodalo tijela vijka integrirano u navoj
• Visoka zaštita alata za obradu

Maksimalna sigurnost od prekomjernog zakretanja vijka uz veliku brzinu pomicanja u materijalu
• Veći prijenos snage u tvrdom drvu zahvaljujući pojačanoj, asimetričnoj geometriji stranica koraka grubog navoja
• Bolje sidrenje zahvaljujući višim bočnim stranama navoja

Nježno pokretanje navoja osigurava optimizirano udubljivanje i hvatanje vijka
• Niski učinak cijepanja zbog efekta istiskivanja elemenata za glodanje poredanih u obliku kupole u vrhu
• Uvrtanje navoja uz minimalno trenje omogućuje smanjenje sile zavijanja