VIJAK-IVER-WUPOFAST-UP.GL.-Z2-A2K-4X35/21

br. art.  198 61435
Loading
500 kom
Sadržaj paketa: 500 kom

Vijak WÜPOFAST 4 × 35 mm Würth je profesionalni vijak za ivericu namijenjen preciznom i čvrstom spajanju drvenih materijala. Izvedba WÜPOFAST 2.0 osigurava visoku nosivost, stabilno zatezanje i pouzdano prianjanje. Prikladan je za ivericu, masivno drvo, MDF i OSB, osobito u izradi i montaži namještaja te stolariji.

Opis proizvoda

Vijak WÜPOFAST 4 × 35 mm | Würth namijenjen je spajanju drvenih materijala, posebno u konstrukciji namještaja i građevinskoj stolariji gdje je potrebna stabilna i precizna veza. WÜPOFAST 2.0 predstavlja unaprijeđenu generaciju vijaka za ivericu s poboljšanim mehaničkim svojstvima i optimiziranim proizvodnim i ispitnim postupkom.

Ključne značajke

  • Vijak za ivericu optimiran za drvene materijale
  • Pogodan za konstrukcije namještaja i spajanje okova u stolariji
  • Izvedba WÜPOFAST 2.0 s unaprijeđenim konstrukcijskim karakteristikama
  • Dostupne zaštite:
    • A2K za promjere 3–4 mm
    • A3K za promjere 4,5–6 mm

Kompatibilnost podloga

  • Iverica
  • Masivno drvo
  • MDF ploče
  • OSB ploče
  • Drveni montažni elementi i okovi

Primjena u radu

Primjeren je kada je potrebno sigurno spajanje elemenata namještaja ili drvenih konstrukcija koje zahtijevaju precizno uvrtanje i visoku nosivost, osobito u montažnim procesima i stolariji.

Za koga je proizvod

Za stolarske radionice, proizvođače i montere namještaja, građevinsku stolariju i profesionalne korisnike koji trebaju WÜPOFAST vijak s pouzdanim prianjanjem i otpornim površinskim slojem.