SAMOBUŠEĆI VIJAK ZA PANEL-DRVO/BETON-6,4/7,0X190MM

br. art.  201 647190
Loading
100 kom
Sadržaj paketa: 100 kom

SAMOBUŠEĆI VIJCI ZA PRIČVRŠĆIVANJE PANELA

Za pričvršćivanje panela na drvenu/betonsku/opečnu podkonstrukciju

Samobušeći vijci sa duplim navojem, izrađeni od kaljenog čelika, sa šesterokutnom glavom i EPDM podloškom 19 mm. Pogodan je za učvršćivanje različititih tipova ventiliranih fasada i sendvič panela.

• Galvanski pocinčan

• EPDM podloška 19 mm

• Glava vijka: 6-kt, 8 mm

• Podkonstrukcija: za drvo, beton, puna opeka, šuplja opeka, lagani beton

• Efektivna dubina sidrenja bez tipla: 30 mm

• Efektivna dubina sidrenja s plastičnim tiplom: 50 mm

• Predbušenje potrebno kada se koristi u betonu: 5,0/5,5 mm svrdlo, nije potreban plastični   tipl

• Predbušenje potrebno kada se koristi u laganom betonu i opeci: 10,0 mm svrdlo, obavezno   sidriti s plastičnim tiplom

• Predbušenje nije potrebno kada se vijci koriste u drvenoj podkonstrukciji

• Plastični tipl: 10 x 50 mm PA ili PP

• Preporučena brzina uvrtanja: 1.000 min-1

• Preporučeni moment zatezanja: 5 Nm