Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Križići - za keramičke pločice
Križići za fuge su mali plastični dijelovi koji se koriste prilikom postavljanja pločica kako bi se osiguralo ravnomjerno razmaknutost između njih, odnosno kako bi se formirale jednake fuge između pločica. Ovi križići se postavljaju na kutu svake pločice tijekom postavljanja, čime se osigurava konzistentna širina fuga duž cijele površine. Križići za fuge dolaze u različitim veličinama, obično u rasponu od 1 mm do 5 mm ili više, ovisno o željenoj širini fuga.
Križići za fuge su ključni alat prilikom postavljanja pločica jer pomažu u održavanju konzistentne širine fuga duž cijele površine, što rezultira profesionalnim i estetski ugodnim završetkom projekta. Također olakšavaju proces postavljanja pločica, omogućujući precizno poravnanje i osiguravajući da pločice budu jednako udaljene jedna od druge.