PIAS-VIJAK-SB-PLOS.LEĆ.GL.-A2-AW20-4,2X13

br. art.  206 14213
Loading
100 kom
Sadržaj paketa: 1000 kom
Zebra® pias vijak za lim, samobušeći, lećaste glave sa AW prihvatom, nehrđajući čelik A2 (samo za rad u aluminijumu i plastici). Brži od spiralne burgije - troškovi montaže reducirani najmanje 50%.
Uključeno u isporuku: 1 bit-umetak. Primjena: Za uzdužne preklopne spojeve na čeličnim i aluminijumskim limovima. Presudne prednosti:§Bušenje, formiranje navoja, zavrtanje - sve u jednom radnom koraku§Značajno reducirani vrijeme i napor§Tačan prečnik bušenja za svaku vijčanu vezu rezultuje minimizacijom tolerancije navoja - uvijek optimalna veza§Izbjegavanje greški postavljanja§Optimalan prenos obrtnog momenta zahvaljujući inovativnom AW-prihvatu AW® prihvatni sistem:§Poboljšan prenos obrtnog momenta§Duži radni vijek§Optimalno centriranje§Bolji učinak postavljanja zahvaljujući uvrtanju bez napora, obzirom da je potrebni kontaktni pritisak za prenos obrtnog momenta značajno manji§Najveća moguća kontaktna površina bit-umetka u prihvatu vijka§Ravnomjerna distribucija sile sprječava oštećenje zaštitne prevlake vijka i tako osigurava bolju otpornost na koroziju