FEBOS-VIJAK-SB-UP.LEĆ.GL.-H2-A2K-3,9X25

br. art.  207 183925
Loading
1000 kom
Sadržaj paketa: 1000 kom

FEBOS® S UPUŠTENOM LEĆASTOM GLAVOM

Samobušeći FEBOS vijak za PVC stolariju 3,9 x 25 mm | Würth namijenjen je spajanju plastičnih profila s metalnim ojačanjem debljine do 2,5 mm, kao i pričvršćivanju okova na PVC profile s metalnim uloškom. Izrađen je od pocinčanog čelika plavo pasiviranog (A2K), s navojem za lim i samobušećim djelovanjem koje omogućuje brzo i stabilno uvrtanje bez predbušenja.

Ključne značajke:

  • Samobušeći vijak za PVC stolariju
  • Materijal: pocinčani čelik, plavo pasiviran (A2K)
  • Navoj za lim za učinkovito hvatanje metalnog umetka
  • Pogodan za profile s ojačanjem do 2,5 mm
  • Prikladan za učvršćivanje okova i dodatnih elemenata

Kompatibilnost podloga:

  • PVC profili
  • PVC profili s metalnim ojačanjem do 2,5 mm
  • Metalni umetci i okovi u PVC stolariji
  • Lagani limeni elementi kompatibilni s limarskim navojem

Primjena u radu:

Koristiti kada je potrebno pouzdano pričvršćivanje okova ili spajanje PVC profila s metalnim ojačanjima, primjerice kod sastavljanja prozorskih ili vratnih elemenata u proizvodnji stolarije.

Za koga je proizvod:

Za proizvođače PVC stolarije, montere okova, servisere prozorskih sustava i tehničare koji trebaju samobušeći vijak za PVC stolariju za sigurno spajanje plastike i metala.