SAMOBUŠEĆI VIJAK ZA PANEL-METAL-12MM-5,5/6,3X130MM

br. art.  214 125563130
Loading
100 kom
Sadržaj paketa: 100 kom

Za pričvršćivanje panela na metalnu podkonstrukciju debljine 4 – 12 mm

Samobušeći vijci sa duplim navojem, izrađeni od kaljenog čelika, sa šesterokutnom glavom i EPDM podloškom 19 mm. Pogodan je za učvršćivanje različititih tipova ventiliranih fasada i sendvič panela.

• Galvanski pocinčan

• EPDM podloška 19 mm

• Glava vijka: 6-kt, 8 mm

• Podkonstrukcija: za čelik

• Preporučena brzina uvrtanja: 1.500 min-1

• Preporučeni moment zatezanja: 5 Nm