VIJAK-DRVO-SB-6KT.PODL.-P14-SW8-ZN-RAL3009-4,8X35

br. art.  214 383009
Loading
250 kom
Sadržaj paketa: 250 kom

SAMOBUŠEĆI VIJAK U BOJI

Samobušeći vijak u boji

Prema DIN 7504 K

S podložnom pločicom Ø 14 mm

Pogon SW8

Za montažu profilnih limova na drvenu podkonstrukciju

Može bušiti ukupnu debljinu lima do 2,0 mm (2x1,0)