VIJAK-DRVO-SB-6KT.PODL.-P14-SW8-ZN-RAL9002-4,8X70

br. art.  214 38709002
Loading
100 kom
Sadržaj paketa: 100 kom

SAMOBUŠEĆI VIJAK U BOJI

Samobušeći vijak u boji

Prema DIN 7504 K

S podložnom pločicom Ø 14 mm

Pogon SW8

Za montažu profilnih limova na drvenu podkonstrukciju

Može bušiti ukupnu debljinu lima do 2,0 mm (2x1,0)