VIJAK-DRVO-SB-6KT.PODL.-P14-SW8-ZN-RAL8019-4,8X35
Samobušeći vijak 4,8 × 35 mm RAL 8019 Würth namijenjen je brzom i sigurnom pričvršćivanju profilnih i trapeznih limova na drvenu podkonstrukciju. Izvedba prema DIN 7504 K omogućuje bušenje i uvrtanje u jednom koraku, dok šesterokutna glava SW8 i podložna pločica Ø14 mm osiguravaju stabilan spoj. Prikladan je za krovne i fasadne sustave u boji RAL 8019.
Opis proizvoda
Samobušeći vijak 4,8 × 35 mm RAL 8019 | Würth namijenjen je sigurnom i učinkovitom pričvršćivanju profilnih i trapeznih limova na drvenu podkonstrukciju. Izvedba prema DIN 7504 K omogućuje bušenje i montažu u jednom koraku bez prethodnog bušenja, što ubrzava rad i smanjuje potrebu za dodatnim alatima. Šesterokutna glava s pogonom SW8 i integrirana podložna pločica Ø 14 mm osiguravaju stabilan spoj i ravnomjernu raspodjelu sile pritezanja. Boja RAL 8019 omogućuje estetski usklađenu montažu na vidljivim površinama.
Ključne značajke
- Samobušeći vijak u boji RAL 8019 za vizualno usklađenu montažu
- Standard DIN 7504 K za pouzdano bušenje i uvrtanje u jednom koraku
- Dimenzija 4,8 mm za limarske i montažne primjene
- Podložna pločica Ø 14 mm za sigurnije brtvljenje i razdiobu opterećenja
- Pogon SW8 za stabilno i kontrolirano pritezanje
- Mogućnost bušenja ukupne debljine lima do 2,0 mm (2 × 1,0 mm)
Kompatibilnost podloga
- Profilni i trapezni limovi
- Tanki čelični limovi do ukupne debljine 2,0 mm
- Drvene potkonstrukcije
- Krovni i fasadni sustavi u boji RAL 8019
Primjena u radu
Vijak je prikladan kada je potrebno brzo i pouzdano pričvršćivanje limova na drvenu podlogu, primjerice pri montaži krovnih i fasadnih obloga gdje su važni nosivost spoja, otpornost na izvlačenje i uredan završni izgled bez dodatne obrade.
Za koga je proizvod
Za limare, građevinske izvođače, montere krovnih i fasadnih sustava te profesionalne korisnike kojima je potreban samobušeći vijak 4,8 × 35 mm RAL 8019 za sigurnu, brzu i estetski usklađenu montažu profilnih limova.


