Za pričvršćivanje panela na metalnu podkonstrukciju debljine 2 – 6 mm
Samobušeći vijci sa duplim navojem, izrađeni od kaljenog čelika, sa šesterokutnom glavom i EPDM podloškom 19 mm. Pogodan je za učvršćivanje različititih tipova ventiliranih fasada i sendvič panela.
• Galvanski pocinčan presvučen Eco-Grepert keramičkom presvlakom (C4 antikorozivna zaštita)
• EPDM podloška 19 mm, aluminij
• Glava vijka: 6-kt, 8 mm • Podkonstrukcija: za čelik
• Preporučena brzina uvrtanja: 1.500 min-1
• Preporučeni moment zatezanja: 5 Nm