SAMOBUŠEĆI VIJAK ZA PANEL-METAL DO 6-5,5/6,3X125

br. art.  214 65563125
Loading
100 kom
Sadržaj paketa: 100 kom

Za pričvršćivanje panela na metalnu podkonstrukciju debljine 2 – 6 mm

Samobušeći vijci sa duplim navojem, izrađeni od kaljenog čelika, sa šesterokutnom glavom i EPDM podloškom 19 mm. Pogodan je za učvršćivanje različititih tipova ventiliranih fasada i sendvič panela.

• Galvanski pocinčan presvučen Eco-Grepert keramičkom presvlakom (C4 antikorozivna zaštita)

• EPDM podloška 19 mm, aluminij

• Glava vijka: 6-kt, 8 mm • Podkonstrukcija: za čelik

• Preporučena brzina uvrtanja: 1.500 min-1

• Preporučeni moment zatezanja: 5 Nm