VIJAK-DIJANA-UN.POG.-TX25-A2K-M10X140

br. art.  232 310140
Loading
50 kom
Sadržaj paketa: 50 kom

Kombinirani „Dijana“ vijak 140 mm | Würth namijenjen je pouzdanom i trajnom spajanju različitih elemenata u tehničkim i montažnim primjenama. Izrađen je od pocinčanog čelika, što osigurava otpornost na koroziju i stabilnost spoja u dugotrajnom radu. Unutarnji pogon omogućuje kontrolirano uvrtanje i precizno doziranje sile, čime se postiže sigurno učvršćenje u različitim materijalima.

Ključne značajke

  • Duljina vijka: 140 mm
  • Vrsta navoja: M10
  • Pogon: TX25 / 8mm ključ
  • Materijal: pocinčani čelik za otpornost na koroziju
  • Unutarnji pogon za precizno i sigurno uvrtanje
  • Stabilna konstrukcija za trajne spojeve

Kompatibilnost podloga

  • Drvene konstrukcije
  • Kompozitni materijali
  • Beton, puna opeka, prirodni kamen

Primjena u radu

Pogodan je kada je za pričvršćivanje elemenata u beton, zid ili drvo, najčešće sanitarija (umivaonici, bojleri), cijevnih obujmica i drvenih konstrukcija.

Za koga je proizvod

Za montere, građevinske izvođače, tehničare održavanja i korisnike koji trebaju kombinirani vijak za pouzdano i precizno pričvršćivanje elemenata.