VIJAK-MONTAŽNI-SVIJETLO ZZN-TX30-ZN-7,5X132

br. art.  234 076132
Loading
100 kom
Sadržaj paketa: 100 kom

Vijak montažni 7,5 × 132 | Würth projektiran je za odstojno učvršćivanje prozorskih okvira od drva, plastike i aluminija bez upotrebe tipli i bez čekanja nakon ugradnje. Pocinčana čelična izvedba s plavom pasivacijom pruža stabilno oblikovanje navoja u podlozi i visoku opteretivost pri provlačnoj montaži. TX 30 pogon osigurava bolji prijenos sile, dulji vijek trajanja bita i uvrtanje bez sila izbacivanja. Spoj je odmah opteretiv, uz mogućnost demontaže bez poprečne sile pri postavljanju.

Ključne značajke:

  • Dimenzija: 7,5 × 132 mm
  • TX 30 pogon, glava Ø 12,0 mm
  • Materijal: čelik pocinčan, plavo pasiviran
  • Provlačna montaža bez tiple, odmah opteretivo
  • Visoka opteretivost oblikovanjem navoja u podlozi
  • Skoro bez poprečnih sila kod postavljanja, omogućuje ugradnju bliže rubu i osi
  • Moguća demontaža

Namjena i uporaba:

  • Odstojna montaža prozorskih okvira bez naprezanja (drvo, plastika, aluminij)
  • Spajanje prozorskih okvira
  • Učvršćenje očica i kukica za prozore, zakretnih armatura i udarnih pandži (kratke izvedbe tipa 3)
  • Ušteda vremena: bez tipli i dodatnih montažnih alata, kratko vrijeme ugradnje

Primjena u radu:

Koristi se kada je potrebno brzo, čisto i odmah opteretivo učvršćenje prozorskih okvira bez sekundarnih tipli i bez čekanja, uz precizno pozicioniranje i minimalne poprečne sile koje smanjuju rizik od oštećenja ruba.

Za koga je proizvod:

Za montere stolarije, građevinske izvođače, servisne timove i proizvođače prozorskih sustava koji traže montažni vijak s TX 30 pogonom za učinkovitu odstojnu montažu bez tiple.