Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Jamo plus 4 CSMP vijak za niveliranje u drvenoj potkonstrukciji
Pocinčani čelik, djelomični navoj s navojem ispod glave za niveliranje, upuštena glava s glodajućim džepovima
Vijak s dopuštenjem, za niveliranje drvenih elemenata u drvenoj potkonstrukciji
Idealan prijenos snage zahvaljujući RW prihvatu
• Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na bitu
• Bolja stabilnost, rad jednom rukom, preciznije postavljanje zbog plug-in efekta i savršenog
prilagođavanja bita u materijalu
• Manje promjena bitova, 1 bit za velik broj promjera vijaka
• Kompatibilnost s prethodnim AW
prihvatom
Nepovratna fiksacija komponente koja se spaja
• Čvrsti međusobni spoj dvaju drvenih elemenata ostvaruje se zahvaljujući prstenastim
utorima za fiksiranje koji se nalaze ispod glave vijka i imaju veći promjer od promjera vijka.
• Niveliranje razmaka između građevinskih elemenata ostvaruje se okretanjem vijka unatrag
Maksimalna sigurnost vijčanog spoja zahvaljujući asimetričnom jednokoračnom navoju
• Optimalna usklađenost bušećeg vrha i geometrije navoja
• Izvrsno sidrenje u drvu zahvaljujući asimetričnom rasporedu stranica koraka navoja
Precizno postavljanje i vrlo čisto bušenje zahvaljujući naprednom središnjem svrdlu
• Postavljanje i bušenje bez pucanja površine
• Najbolji rezultati bušenja i egzaktan postupak bušenja zahvaljujući reznim rubovima za
bušenje (analogni Forstner svrdlu)
• Precizno postavljanje na tvrdim površinama bez proklizavanja zahvaljujući trnu za
centriranje
• Brzo zavrtanje zbog blagog početka navoja
Visoke vrijednosti čvrstoće i duktilnost
• Koordinirana toplinska obrada jamči visoke vrijednosti čvrstoće i istovremeno visoku
duktilnost
Detalji/primjena
Za spojeve elemenata drvo-drvo izložene niveliranju
Zahvaljujući prstenastim se fiksirnim utorima koji se nalaze ispod glave vijka i koji imaju veći promjer od promjera samog vijka u ugrađenom stanju ostvaruje čvrsti spoj dvaju drvenih elemenata.
Nepovratnim fiksiranjem komponente koja se spaja i okretanjem vijka unatrag omogućeno je niveliranje razmaka između građevinskih elemenata.
Za primjene u klasi primjene 1 i u klasi primjene 2 (od Ø > 4 mm)
• Kvalitetna površinska zaštita, plavo pasivirani cink, bez kroma (VI), s debljinom sloja 8 µm
• Prikladno za uporabu u klasi primjene 1 (unutarnji prostori) i od Ø > 4 mm u klasi primjene 2 (vlažni prostori ili natkriveni vanjski prostori) prema EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC
1052-100:2013-08
• Ispunjen je klasifikacijski zahtjev T2/C2 prema prEN 14592:2017 (D).
Uputa
• JAMO vijci su odobreni za kvazistatička opterećenja
• Za optimalnu upotrebu vijka mora se koristiti odgovarajući RW bit
Potvrda o svojstvima
Dopuštenje ETA-11/0190
Napomena
• Nemojte koristiti vijak u područjima u kojima je izravno izložen vremenskim uvjetima ili u
vlažnim prostorijama u kojima ima klora.
• Nemojte koristiti vijak u područjima u kojima je izravno izložen vremenskim uvjetima ili u
vlažnim prostorijama u kojima ima klora.
Kod upotrebe na otvorenom i u prostorima koji su stalno izloženi visokoj razini vlage, upotrijebite vijke od nehrđajućeg čelika ASSY 4 A2 ili A4, a kod upotrebe u atmosferi koja sadrži klor, vijke od nehrđajućeg čelika HCR