JAMO-PLUS-4-CSMP-DRVENA.PODKO-RW40-A3K-6X60/29

br. art.  234 46660
Loading
100 kom
Sadržaj paketa: 100 kom

Jamo plus 4 CSMP vijak za niveliranje u drvenoj potkonstrukciji

Pocinčani čelik, djelomični navoj s navojem ispod glave za niveliranje, upuštena glava s glodajućim džepovima

Vijak s dopuštenjem, za niveliranje drvenih elemenata u drvenoj potkonstrukciji

Idealan prijenos snage zahvaljujući RW prihvatu

• Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na bitu
• Bolja stabilnost, rad jednom rukom, preciznije postavljanje zbog plug-in efekta i savršenog
  prilagođavanja bita u materijalu
• Manje promjena bitova, 1 bit za velik broj promjera vijaka
• Kompatibilnost s prethodnim AW
   prihvatom

Nepovratna fiksacija komponente koja se spaja

• Čvrsti međusobni spoj dvaju drvenih elemenata ostvaruje se zahvaljujući prstenastim
   utorima za fiksiranje koji se nalaze ispod glave vijka i imaju veći promjer od promjera vijka.
• Niveliranje razmaka između građevinskih elemenata ostvaruje se okretanjem vijka unatrag

Maksimalna sigurnost vijčanog spoja zahvaljujući asimetričnom jednokoračnom navoju

• Optimalna usklađenost bušećeg vrha i geometrije navoja
• Izvrsno sidrenje u drvu zahvaljujući asimetričnom rasporedu stranica koraka navoja

Precizno postavljanje i vrlo čisto bušenje zahvaljujući naprednom središnjem svrdlu

• Postavljanje i bušenje bez pucanja površine
• Najbolji rezultati bušenja i egzaktan postupak bušenja zahvaljujući reznim rubovima za
   bušenje (analogni Forstner svrdlu)
• Precizno postavljanje na tvrdim površinama bez proklizavanja zahvaljujući trnu za
   centriranje
• Brzo zavrtanje zbog blagog početka navoja

Visoke vrijednosti čvrstoće i duktilnost

• Koordinirana toplinska obrada jamči visoke vrijednosti čvrstoće i istovremeno visoku
   duktilnost

Detalji/primjena

Za spojeve elemenata drvo-drvo izložene niveliranju

Zahvaljujući prstenastim se fiksirnim utorima koji se nalaze ispod glave vijka i koji imaju veći promjer od promjera samog vijka u ugrađenom stanju ostvaruje čvrsti spoj dvaju drvenih elemenata.
Nepovratnim fiksiranjem komponente koja se spaja i okretanjem vijka unatrag omogućeno je niveliranje razmaka između građevinskih elemenata.

Za primjene u klasi primjene 1 i u klasi primjene 2 (od Ø > 4 mm)


• Kvalitetna površinska zaštita, plavo pasivirani cink, bez kroma (VI), s debljinom sloja 8 µm
• Prikladno za uporabu u klasi primjene 1 (unutarnji prostori) i od Ø > 4 mm u klasi primjene
   2 (vlažni prostori ili natkriveni vanjski prostori) prema EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC
   1052-100:2013-08
• Ispunjen je klasifikacijski zahtjev T2/C2 prema prEN 14592:2017 (D).

Uputa

• JAMO vijci su odobreni za kvazistatička opterećenja
• Za optimalnu upotrebu vijka mora se koristiti odgovarajući RW bit

Potvrda o svojstvima

Dopuštenje ETA-11/0190

Napomena
• Nemojte koristiti vijak u područjima u kojima je izravno izložen vremenskim uvjetima ili u
   vlažnim prostorijama u kojima ima klora.
• Nemojte koristiti vijak u područjima u kojima je izravno izložen vremenskim uvjetima ili u
  vlažnim prostorijama u kojima ima klora.
Kod upotrebe na otvorenom i u prostorima koji su stalno izloženi visokoj razini vlage, upotrijebite vijke od nehrđajućeg čelika ASSY 4 A2 ili A4, a kod upotrebe u atmosferi koja sadrži klor, vijke od nehrđajućeg čelika HCR