AMO-VIJAK-III-1-SUP.GL.-AW30-A2K-7,5X112
AMO® III VIJAK Ø 7,5 MM
AMO vijak III 7,5 × 112 mm | Würth namijenjen je odstojnoj montaži prozorskih okvira bez naprezanja, uz direktno uvrtanje bez tiple i trenutačnu nosivost spoja. AW30 pogon osigurava stabilan prijenos sile bez izbacivanja bita i omogućuje brzu montažu u drvene, PVC i aluminijske okvire. Vijak ostvaruje visoku opteretivost oblikovanjem navoja u podlozi, uz minimalne poprečne sile, što smanjuje rizik od oštećenja ruba i omogućuje montažu bliže rubnim zonama.
Ključne značajke:
- Dimenzija vijka: 7,5 × 112 mm
- Pogon: AW30
- Namjena: odstojna montaža prozorskih okvira od drva, plastike i aluminija
- Učvršćenje kukica, očica, zakretnih armatura i udarnih pandži (kratka izvedba tipa 3)
- Bez tiple, odmah opteretivo nakon ugradnje
- Visoka opteretivost zbog oblikovanja navoja u podlozi
- Skoro bez poprečnih sila, pogodna ugradnja bliže rubovima
- Mogućnost demontaže, prijenos sile stabilan i pri termičkim opterećenjima
- Ispitana otpornost na vatru 120 min (za njemačko tržište)
Kompatibilnost podloga:
- Drveni prozorski okviri
- PVC okviri
- Aluminijski profili
- Mineralne podloge (bez udarnog bušenja u šupljim materijalima — samo rotacija)
Primjena u radu:
Koristi se kada je potrebno brzo i sigurno pričvršćivanje okvira bez tiple, uz precizno pozicioniranje i montažu bez čekanja, primjerice kod ugradnje novih prozora ili zamjene postojećih elemenata.
Za koga je proizvod:
Za montere stolarije, građevinske izvođače, proizvođače prozora i servisne tehničare kojima je potreban montažni vijak za učinkovitu odstojnu montažu okvira uz pouzdanu mehaničku stabilnost.


