AMO-VIJAK-III-1-SUP.GL.-AW30-A2K-7,5X122

br. art.  234 730122
Loading
200 kom
Sadržaj paketa: 200 kom

AMO® III VIJAK Ø 7,5 MM

AMO vijak III 7,5 × 122 mm | Würth namijenjen je odstojnoj montaži prozorskih okvira bez naprezanja, uz direktno uvrtanje bez tiple i trenutačnu nosivost spoja. AW30 pogon osigurava stabilan prijenos sile bez izbacivanja bita i omogućuje brzu montažu u drvene, PVC i aluminijske okvire. Vijak ostvaruje visoku opteretivost oblikovanjem navoja u podlozi, uz minimalne poprečne sile, što smanjuje rizik od oštećenja ruba i omogućuje montažu bliže rubnim zonama.

Ključne značajke:

  • Dimenzija vijka: 7,5 × 122 mm
  • Pogon: AW30
  • Namjena: odstojna montaža prozorskih okvira od drva, plastike i aluminija
  • Učvršćenje kukica, očica, zakretnih armatura i udarnih pandži (kratka izvedba tipa 3)
  • Bez tiple, odmah opteretivo nakon ugradnje
  • Visoka opteretivost zbog oblikovanja navoja u podlozi
  • Skoro bez poprečnih sila, pogodna ugradnja bliže rubovima
  • Mogućnost demontaže, prijenos sile stabilan i pri termičkim opterećenjima
  • Ispitana otpornost na vatru 120 min (za njemačko tržište)

Kompatibilnost podloga:

  • Drveni prozorski okviri
  • PVC okviri
  • Aluminijski profili
  • Mineralne podloge (bez udarnog bušenja u šupljim materijalima — samo rotacija)

Primjena u radu:

Koristi se kada je potrebno brzo i sigurno pričvršćivanje okvira bez tiple, uz precizno pozicioniranje i montažu bez čekanja, primjerice kod ugradnje novih prozora ili zamjene postojećih elemenata.

Za koga je proizvod:

Za montere stolarije, građevinske izvođače, proizvođače prozora i servisne tehničare kojima je potreban montažni vijak za učinkovitu odstojnu montažu okvira uz pouzdanu mehaničku stabilnost.