mobile icon
Toggle Nav
My Cart
0
Hrvatska
Odustani
Izbornik
Korisnički račun
Online Shop
All Katalog proizvoda
Alati (akumulatorski, pneumatski, elektro, motorni)
Dijelovi za vozila
Direktna montaža
Elektroinstalacije
Elementi za spajanje (opći, metrički, colni)
Građevinska oprema i pribor
Hahn & Kolb alati
Kemijsko-tehnički proizvodi
Lemljenje, zavarivanje
Mjerna tehnika
Obrada materijala
Okovi za građevinsku stolariju i namještaj
ORSY sustav
Protupožarna zaštita
Radionička oprema
Ručni alati
Sanitarije, grijanje, vodoinstalacije, klima (SGK)
Tehnika sidrenja
Zaštita na radu
Back
O nama
Würth grupacija
Würth linije
HAHN + KOLB
Kodeks sukladnosti
Politika kvalitete
Politika održivosti
O nama
Back
Podrška projektima
Master servis
ORSY sistemi
ORSYmobil
Aplikacije
Mobilna aplikacija
Tisak na radnu i zaštitnu odjeću
E-Procurement
Konfigurator alata
Usluge
Back
Karijera
Back
Kontakt
Back
O Würth shopovima
Würth Shopovi
Back
Katalozi
Back
Akcije
Back
Outlet
Hrvatska
!
Online shop
Kategorije proizvoda
Elementi za spajanje (opći, metrički, colni)
Opći strojni elementi
Cilindrični klinovi
Cilindrični klinovi - unutarnji navoj - kaljeni
DIN 7979 - čelik kaljen nezaštićen
Skip to the end of the images gallery
Skip to the beginning of the images gallery
ZATIK-DIN7979-D-KALJ-M6-5X10
br. art. 247 0510
Sve varijante
Cijena:
-
%
=
/C
Dogovorena cijena
Akcijska cijena
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
Dodaj u košaricu
0
Sadržaj paketa:
100 kom
Cilindrična čivija DIN 7979 (ISO 8735), sa unutrašnjim navojem, forma D, čelik kaljen, klase tolerancije izrade m6.
Poveznica do greške
Opis greške
Please
login
to Webshop to report a bug
Opis
Tehnički podaci
Informacije o artiklu
Materijal: Čelik 600 N/mm2, kaljen na 60 ± 2 HRC.
Komentar
Postavke kolačića
https://eshop.wuerth.com.hr/ koristi kolačiće za prilagodbu stranice Vašim potrebama. Daljim nastavkom pregleda i korištenja web stranice potvrđujete Vaš pristanak na korištenje
kolačića
Prihvaćam sve
Postavke