MATICA-6KT-DIN934-8-SW11-A2K-M7

br. art.  317 7
Loading
100 kom
Sadržaj paketa: 100 kom

Matica 6‑kt DIN 934 Würth namijenjena je pouzdanom spajanju navojnih elemenata pri ograničenim opterećenjima. Izrađena je od pocinčanog čelika s plavom pasivacijom i ima smanjenu nazivnu visinu. Izvedba prema povučenoj normi DIN 934 prikladna je za montažne i tehničke spojeve gdje su dimenzije i uvjeti jasno definirani.

Opis proizvoda

Matica 6‑kt DIN 934 | Würth namijenjena je pouzdanom spajanju navojnih elemenata u konstrukcijskim i montažnim primjenama s ograničenim opterećenjem. Šesterokutna matica sa smanjenom nazivnom visinom izrađena je od pocinčanog čelika s plavom pasivacijom (A2K), čime je osigurana osnovna zaštita od korozije i stabilnost spoja. Konstrukcija prema povučenoj normi DIN 934 razlikuje se od novijih ISO standarda te nije zamjenjiva s njima bez provjere dimenzija. Proizvod je prilagođen profesionalnoj uporabi u situacijama gdje su jasno definirani uvjeti opterećenja i kompatibilnosti.

Ključne značajke

  • Šesterokutna matica prema povučenoj normi DIN 934
  • Smanjena nazivna visina u odnosu na standardne ISO matice
  • Nije ispitana na opterećenja prema DIN EN ISO 898‑2
  • Oznaka klase čvrstoće s dvjema okomitim linijama uz broj čvrstoće
  • Pocinčani čelik s plavom pasivacijom (A2K)

Kompatibilnost podloga

  • Čelične konstrukcije s umjerenim opterećenjima
  • Strojni i montažni sklopovi s ograničenom nosivošću spoja
  • Navojni spojevi gdje visina matice mora biti smanjena

Primjena u radu

Matica je prikladna u tehničkim i montažnim radovima gdje su dimenzijska kompatibilnost i ograničeno mehaničko opterećenje jasno definirani. Često se koristi u kombinaciji s vijcima odgovarajuće čvrstoće, pri čemu se preporučuje da se vijci čvrstoće 8.8 koriste s maticama čvrstoće 8 ili više, uz provjeru uvjeta primjene.

Za koga je proizvod

Za servisne tehničare, montere, proizvodne pogone i profesionalne korisnike kojima je potrebna šesterokutna matica DIN 934 za specifične navojne spojeve s ograničenim opterećenjem i poznatim konstrukcijskim zahtjevima.