MATICA-6KT-DIN985-8-SW10-A2K-M6

br. art.  368 6
Loading
100 kom
Sadržaj paketa: 100 kom

Sigurnosna matica M6 DIN 985 Würth namijenjena je pouzdanom osiguranju vijčanih spojeva izloženih vibracijama. Šesterokutna izvedba s reduciranom visinom i plastičnim uloškom sprječava samostalno odvrtanje bez dodatnih elemenata. Izrađena je od pocinčanog čelika s plavom pasivacijom za stabilne tehničke i montažne primjene.

Opis proizvoda

Sigurnosna matica M6 DIN 985 | Würth namijenjena je sprječavanju neželjenog odvrtanja vijčanih spojeva u uvjetima vibracija i dinamičkih opterećenja. Šesterokutna izvedba s reduciranom visinom i integriranim plastičnim uloškom osigurava pouzdano zakočenje navoja bez dodatnih osiguravajućih elemenata. Izrađena je od pocinčanog čelika s plavom pasivacijom, što pruža osnovnu zaštitu od korozije i stabilnost spoja. Matica je prilagođena profesionalnim tehničkim i montažnim primjenama s jasno definiranim opterećenjima.

Ključne značajke

  • Šesterokutna sigurnosna matica s plastičnim steznim uloškom
  • Reducirana nazivna visina prema DIN 985
  • Zaštita od odvrtanja bez dodatnih osigurača
  • Izvedba od čelika s pocinčanom površinom i plavom pasivacijom
  • Prikladna za spojeve izložene vibracijama i promjenjivim opterećenjima

Kompatibilnost podloga

  • Čelične konstrukcije s metričkim navojima
  • Strojni i montažni sklopovi s ograničenim opterećenjem
  • Vijčani spojevi izloženi vibracijama ili dinamičkim silama

Primjena u radu

Matica se koristi u situacijama gdje je potrebno osigurati vijčani spoj od samostalnog odvrtanja, primjerice u strojogradnji, montaži konstrukcija ili servisnim zahvatima. Prikladna je za primjene gdje su dimenzije i zamjenjivost definirane prema DIN 985, uz napomenu da ova norma nije u potpunosti zamjenjiva s novijim ISO 10511 bez provjere dimenzija i ključa.

Za koga je proizvod

Za montere, servisne tehničare, industrijske pogone i profesionalne korisnike kojima je potrebna sigurnosna matica s plastičnim uloškom za pouzdano i trajno osiguranje vijčanih spojeva u tehničkim i konstrukcijskim primjenama.