PODLOŠKA-TIP BF-KLIN.PROŠ.-DPE-6,5X13,5X2,7

br. art.  401 770006
Loading
100 kom
Sadržaj paketa: 100 kom
Klinasta podloška za osiguranje navojnih spojeva, tip BF sa povećanom kontaktnom površinom, čelik sa Delta Protekt (DPE) površinskom zaštitom. Klinasta podloška prema DIN 25201 za sprječavanje odvrtanja bočno opterećenih i vibrirajućih vijčanih spojeva po
Otpornost na koroziju: Nakon 600 h korozija osnovnog metala prema DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – u usporedbi sa 96 h kod žuto pocinčane (A2C) površinske zaštite. Funkcija: Visoki učinak blokiranja zahvaljujući stepenastim klinastim površinama između dvije klinaste podloške. Vijčani spoj se osigurava predzatezanjem i trenjem. Prednosti:§Maksimalna sigurnost kod osiguravanja vijčanih spojeva§Maksimalan efekat blokiranja protiv odvrtanja tokom vibrirajućih i dinamičnih opterećenja§Jednostavna montaža i demontaža§Nema negativnog učinka sredstva za podmazivanje§Omogućuje funkciju osiguranja kod visokih i niskih sila predzatezanja§Isto temperaturno područje primjene kao i kod vijaka§Štiti površine§Višekratno upoptrebljive Područja upotrebe: Proizvodnja vozila, mašinstvo, proizvođači pneumatskih i električnih alata, rudarstvo, proizvodnja poljoprivrednih mašina, proizvođači sistema za miješanje, transportni i prenosni sistemi.