PODLOŠKA-TIP BF-KLIN.PROŠ.-DPE-13,0X25,4X3,7

br. art.  401 770012
Loading
100 kom
Sadržaj paketa: 50 kom
Klinasta podloška za osiguranje navojnih spojeva, tip BF sa povećanom kontaktnom površinom, čelik sa Delta Protekt (DPE) površinskom zaštitom. Klinasta podloška prema DIN 25201 za sprječavanje odvrtanja bočno opterećenih i vibrirajućih vijčanih spojeva po
Otpornost na koroziju: Nakon 600 h korozija osnovnog metala prema DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – u usporedbi sa 96 h kod žuto pocinčane (A2C) površinske zaštite. Funkcija: Visoki učinak blokiranja zahvaljujući stepenastim klinastim površinama između dvije klinaste podloške. Vijčani spoj se osigurava predzatezanjem i trenjem. Prednosti:§Maksimalna sigurnost kod osiguravanja vijčanih spojeva§Maksimalan efekat blokiranja protiv odvrtanja tokom vibrirajućih i dinamičnih opterećenja§Jednostavna montaža i demontaža§Nema negativnog učinka sredstva za podmazivanje§Omogućuje funkciju osiguranja kod visokih i niskih sila predzatezanja§Isto temperaturno područje primjene kao i kod vijaka§Štiti površine§Višekratno upoptrebljive Područja upotrebe: Proizvodnja vozila, mašinstvo, proizvođači pneumatskih i električnih alata, rudarstvo, proizvodnja poljoprivrednih mašina, proizvođači sistema za miješanje, transportni i prenosni sistemi.