PODLOŠKA-SL.DIN522-A2K-8,4X30X1,5

br. art.  411 830
Loading
100 kom
Sadržaj paketa: 100 kom

Podloška za blatobrane 8,4 × 30 mm | Würth koristi se za sigurno pričvršćivanje limova i tankih materijala gdje je potrebna veća nosiva površina i ravnomjerna raspodjela pritiska. Izvedena je prema DIN 522 (srednji), što osigurava standardizirane dimenzije i pouzdano ponašanje u spoju. Materijal je pocinčani čelik, plavo pasiviran, čime se postiže osnovna zaštita od korozije i stabilnost u uobičajenim radnim uvjetima.

Ključne značajke:

  • Standard: DIN 522 (srednji)
  • Funkcija: veća nosiva površina za ravnomjernu raspodjelu pritiska kod limova i tankih podloga
  • Materijal: čelik pocinčan, plavo pasiviran
  • Dimenzije nominalnog otvora / vanjskog promjera: 8,4 × 30 mm
  • Namjena: stabilizacija vijčanog spoja i smanjenje lokalnih naprezanja

Kompatibilnost podloga:

  • Tanki čelični i aluminijski limovi
  • Plastični paneli i kompozitne obloge
  • Konstrukcijski elementi osjetljivi na ulegnuće
  • Montaže u karoserijskim i limarskim radovima

Primjena u radu:

Odaberite ovu podlošku kada pri stezanju vijaka na tankim materijalima trebate povećati potporu ispod glave vijka ili matice i spriječiti deformacije te posljedično labavljenje spoja.

Za koga je proizvod:

Za limare, servisne radionice, montažne timove i industrijske korisnike koji trebaju podlošku za blatobrane prema DIN 522 za pouzdane spojeve na limovima i tankim podlogama.