PODLOŠKA-DIN9021-140HV-A2K-D26,0

br. art.  416 26
Loading
100 kom
Sadržaj paketa: 50 kom

Podloška DIN 9021 namijenjena je raspodjeli opterećenja u vijčanim spojevima s većom kontaktnom površinom. Izrađena od pocinčanog čelika s plavom pasivacijom osigurava zaštitu od korozije i stabilnost spoja. Prikladna je za metal, drvo i plastiku gdje je važno smanjiti naprezanje i zaštititi podlogu.

Opis proizvoda

Podloška DIN 9021 namijenjena je pouzdanoj raspodjeli opterećenja u vijčanim spojevima gdje je potrebna veća kontaktna površina i zaštita podloge. Izvedba s velikim vanjskim promjerom omogućuje smanjenje lokalnih naprezanja i povećanje stabilnosti spoja. Izrađena od čelika s pocinčanom površinom i plavom pasivacijom, osigurava otpornost na koroziju u standardnim radnim uvjetima. Konstrukcija je prilagođena profesionalnoj uporabi u različitim montažnim i građevinskim primjenama.

Ključne značajke

  • DIN 9021 podloška s velikim vanjskim prstenom
  • Povećava nosivu površinu i stabilnost vijčanog spoja
  • Smanjuje lokalna naprezanja na podlozi
  • Izrađena od čelika s pocinčanom površinom i plavom pasivacijom (A2K)
  • Štiti podlogu od oštećenja i deformacija

Kompatibilnost podloga

  • Čelične i aluminijske konstrukcije
  • Drvo i kompozitni materijali
  • Plastika i osjetljive obloge
  • Vijčani spojevi s maticama i vijcima odgovarajućih dimenzija

Primjena u radu

Podloška je prikladna kada je potrebno smanjiti koncentraciju naprezanja i povećati stabilnost spoja, primjerice kod pričvršćivanja na limove, pločaste materijale ili mekše podloge gdje je važno ravnomjerno rasporediti opterećenje.

Za koga je proizvod

Za montere, bravare, građevinske radnike, stolarske radionice i servisne tehničare koji trebaju pouzdano rješenje za poboljšanje nosivosti i zaštitu podloge u vijčanim spojevima.