KUTNIK ZA UČVRŠĆIVANJE A2K 60/60mm

br. art.  451 360
Loading
50 kom
Sadržaj paketa: 50 kom

KUTNIK ZA STOLICE I KUTIJE

Kutnici za stolice i kutije idealna su rješenja za statičke spojeve drvo-drvo. Obostrano ukošene rupice omogućavaju čisti spoj glave.

• Obostrano upuštene i pomaknute glave za optimalizirano pričvršćenje.
• Do duljine kraka 75 mm: 2 rupe.
• Od duljine kraka 90 mm: 3 rupe.
• Obostrano pocinčani čelični lim (St37 A2K).
• Upotreba u uporabnom razredu 1 i 2 prema EN 1995:2013.