BRTVA-DIN7603-A-CU-13X18X1,5

br. art.  460 1318
Loading
100 kom
Sadržaj paketa: 100 kom
BRTVENI PRSTENI
DIN 7603
Masivni bakar, oblik A = plosnato brtvilo temperaturno otporno do maks. + 300°C.


• Generalno su svi prsteni prema DIN-u 7603 plosnate brtve na mirujućim površinama
• Koriste se kod brtvljenja na statički mirujućim cijevnim, vijčanim spojevima. Materijal od kojeg trebaju biti izrađeni brtveni prsteni, uglavnom ovisi od medija koji se nalaze u cjevovodu
• Pri primjeni brtvenih prstena trebate uzeti u obzir da su mjere navedene u vanjskom i unutarnjem promjeru – kod eventualnih uskih tolerancija mjerodavan je unutarnji promjer


Bakreni i aluminijski prsteni na osnovi njihove otpornosti na koroziju, uz izuzetak nekoliko jakih kiselina, mogu se svugdje primijeniti.

Osnovne napomene:
Prstenovi su izrađeni prema DIN 7603 za ravne zaptivače na statičnim površinama. Upotrebljavaju se za zaptivanje statičkih spojeva cijevi. Materijal od kojeg treba da su izrađeni zaptivni prstenovi, zavisi uglavnom od medija koji prolaze

Posebne izvedbe:
Dupli bakreni prstenovi, kočioni prstenovi (od mjeda, odn. željeza s gumenim uloškom), plastični prsteni.