BRTVA-DIN7603-A-VUFI-14,2X24X1,5

br. art.  465 14224
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
Sadržaj paketa: 100 kom
BRTVENI PRSTENI
DIN 7603
Vulkanizirana vlakna, oblik A temperaturno otporan do maks. +120°C


Generalno su svi prsteni prema DIN-u 7603 plosnate brtve na mirujućim površinama
Koriste se kod brtvljenja na statički mirujućim cijevnim, vijčanim spojevima. Materijal od kojeg trebaju biti izrađeni brtveni prsteni, uglavnom ovisi od medija koji se nalaze u cjevovodu
• Pri primjeni brtvenih prstena trebate uzeti u obzir da su mjere navedene u vanjskom i unutarnjem promjeru – kod eventualnih uskih tolerancija mjerodavan je unutarnji promjer

Vulkanizirana vlakna su postojana na mineralna ulja, masti i lake kiseline, alkohole, ketone, estere, klorougljikovodike i pokazuju lošu električnu vodljivost (izolacija), uglavnom se primijenjuju kod vodovodnih cijevi i instalacija.

Osnovne napomene:
Prstenovi su izrađeni prema DIN 7603 za ravne zaptivače na statičnim površinama. Upotrebljavaju se za zaptivanje statičkih spojeva cijevi. Materijal od kojeg treba da su izrađeni zaptivni prstenovi, zavisi uglavnom od medija koji prolaze

Posebne izvedbe:
Dupli bakreni prstenovi, kočioni prstenovi (od mjeda, odn. željeza s gumenim uloškom), plastični prsteni.