ŽICA ZA VEZANJE ARMATURE 1,4MM 20KG

br. art.  477 140001
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Žica za vezanje armature u kanti

• Debljina žice: 1,4 mm

• Materijal: čelik

• Površina: nezaštićeno

• U kanti