ČAVLI NA PAPIRNATOM REDENIKU-GLATKI-34STUP-3,1X90

br. art.  482 33190H
Loading
2000 kom
Sadržaj paketa: 2000 kom

Čavli na papirnatom redeniku 3,1 × 90 mm Würth namijenjeni su brzom pričvršćivanju drvenih konstrukcija, osobito u krovnim sustavima. Čelična izvedba osigurava čvrstoću spoja, dok redenik pod kutom omogućuje kontinuiran rad i veću učinkovitost.

Opis proizvoda

Čavli na papirnatom redeniku 3,1 × 90 mm | Würth namijenjeni su brzom i pouzdanom pričvršćivanju u drvene konstrukcije, osobito u krovnim sustavima. Izrađeni od čelika, ovi čavli omogućuju učinkovitu ugradnju uz pomoć kompatibilnih alata, čime se ubrzava proces montaže i osigurava stabilan spoj. Papirnati redenik pod kutom omogućuje kontinuirani rad bez čestog prekidanja, što je važno u zahtjevnim građevinskim zadacima. Proizvod je u skladu s normama DIN EN 14952 i Eurocode 5, što jamči pouzdanu primjenu u konstrukcijama.

Ključne značajke

  • Dimenzija za pouzdano spajanje drvenih elemenata
  • Papirnati redenik pod kutom za brzu i kontinuiranu ugradnju
  • Izrada od čelika za visoku čvrstoću i stabilnost spoja
  • Kompatibilnost s uređajem DSN 5090 (40°, br. art. 703 5430)
  • Usklađenost s DIN EN 14952 i A1 (Eurocode 5)

Kompatibilnost podloga

  • Krovne grede i nosive drvene konstrukcije
  • Krovne letve
  • Krovne daske

Primjena u radu

Čavli su prikladni kada je potrebno brzo i učinkovito pričvršćivanje drvenih elemenata u krovnim i građevinskim konstrukcijama, primjerice pri izradi i montaži krovnih sustava. Posebno su korisni u situacijama gdje je važno smanjiti vrijeme rada uz zadržavanje pouzdane nosivosti spoja.

Za koga je proizvod

Za tesare, krovopokrivače, građevinske izvođače i profesionalne korisnike koji trebaju čavle na redeniku za brzu, sigurnu i standardiziranu montažu drvenih konstrukcija.