ROLA NAJLONSKE VEZICE-ZA 502 100-CRNA-15M

br. art.  502 102
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 2 KOM
REZERVNA TRAKA
Karakteristike trake za obujmice:
• Opterećenje kabelskog snopa: cca 25 kg 
• Materijal: PA 6.6
• Područje primjene: –40°C do +85°C
• Širina trake za vezice: 4,5 mm
• Otporno na UV-zračenje
• Bez halogena i silikona

Za broj artikla: 502 100