PUNJAČ AKUMULATORA-VEH-12/24V-35A

br. art.  510 955841
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Punjač akumulatora 12/24 V - 35 A, 10 – 655 AH

Multifunkcijski uređaj za akumulatore i podršku električnog sustava, kao i za punjenje i nadopunu akumulatora za pokretanje bez odvajanja električnog sustava vozila.

Automatsko prepoznavanje napona
Napon električnog sustava 12 ili 24 V

Prikladno za vozila s 12 i 24 V – litijskim i olovno-kiselinskim akumulatorima
Npr. motocikli, osobna vozila, mala transportna vozila, poljoprivredna vozila, interventna vozila, građevinski strojevi

Kompaktni, robustan punjač akumulatora s kućištem od čeličnog lima, otpornim na onečišćenja.

Jednostavno korištenje pomoću tipke za uključivanje/isključivanje

Punjenje akumulatora s ostatnim naponom >1,5 V na 12 V pogonskog napona i 3,0 V na pogonskom naponu od 24 V

Zaštitna oprema protiv
• Kratkog spoja
• Zamjene polova
• Prenapona
• Iskri (sustav protiv iskrenja)
• Pregrijavanja interne elektronike

Područje primjene 
Radionica
• Servisna služba/ punjenje akumulatora – za 12 V i 24 V akumulatore (vidi naziv akumulatora u tablici). U režimu punjenja punjač akumulatora akumulator opskrbljuje s 14,8 V na 12 V ili 28,8 V na 24 V uz 35 A za svaki
• Kontinuirano punjenje bez naponskih izboja za flešanje upravljačkih uređaja
• Dijagnoza – stabilizira 12 ili 24 V – pogonski akumulator kod dijagnoze vozila sa do 35 A

Izložbeni prostor i primopredaja vozila – impulsno punjenje
Opskrbljuje akumulator sa 14,4 V, sa do čak 35 A i osigurava stabilno pogonsko napajanje radi prezentacije svih funkcija vozila

Skladištenje – impulsno punjenje
Punjenje akumulatora prije prodaje akumulatora ili primjena u radionici