PUNJAČ AKUMUL. I NAPAJANJE 12/24-120A-20 DO 1500AH

br. art.  510 955870
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Punjač akumulatora 12/24 V - 120 A, 20 - 1500 AH
Multifunkcijski uređaj za podržavanje akumulatora i napona  pogonske mreže, kao i za punjenje i nadopunu akumulatora za  pokretanje bez odpajanja s pogonske mreže 

Prikladno za vozila s 12 i 24 V – litijskim i olovno-kiselinskim akumulatorima, npr. motocikli, osobna vozila, mala transportna vozila, poljoprivredna vozila, interventna vozila, građevinski strojevi

• Kompaktni, robustan punjač akumulatora s kućištem od čeličnog lima, otpornim na onečišćenja, zbog utora u obliku ključaonice na donjoj strani moguća je montaža i na zid
• Tehnologija multirezonantnog pretvarača za svakodnevnu profesionalnu uporabu u radionici
• Intuitivno korištenje uz pomoć Easy-Touch-grafičkog zaslona
• Punjenje akumulatora s ostatnim naponom >1,5 V na 12 V pogonskog napona i 3,0 V na pogonskom naponu od 24 V
• Režim za desulfaciju radi osvježavanja sulfatiziranih akumulatora

Zaštitna oprema protiv
• kratkog spoja
• zamjene polova
• prenapona
• iskri (sustav protiv iskrenja)
• pregrijavanja interne elektronike

• Preko USB sučelja moguće je provoditi programiranje radi servisiranja i ažuriranja
• Nogar na preklapanje i podeševanje omogućuje naginjajnje uređaja i na taj način bolji pogled na zaslon
• S potpuno izoliranim kliještima za akumulatore

Područje primjene
Radionica
• Servisna služba/ punjenje akumulatora – za 12 V i 24 V akumulatore (vidi naziv akumulatora u tablici). U režimu punjenja punjač akumulatora akumulator opskrbljuje s 14,8 V na 12 V s 120 A ili 29,2 V na 24 V s 60 A
• Kontinuirano punjenje bez naponskih izboja za flešanje upravljačkih uređaja
• Dijagnoza – stabilizira 12 ili 24 V – pogonski akumulator kod dijagnoze vozila sa do 35 A
• Zamjena akumulatora – osigurava stabilni pogonski napon za vrijeme zamjene akumulatora (Opskrba stranom strujom/ režim podržavanja)s 13,0 V na 12 V i 26,0 V na 24 V, kako bi se spriječio gubitak memoriranih informacija

Izložbeni prostor i primopredaja vozila – impulsno punjenje
Opskrbljuje akumulator sa 14,4 V, sa do čak 120 A i osigurava stabilno pogonsko napajanje radi prezentacije svih funkcija vozila

Skladište – impulsno punjenje
Punjenje akumulatora prije prodaje akumulatora ili primjena u radionici