DIJAM.REZNA PLOČA d230mm ZEBRA LONG LIFE/SPEEd

br. art.  526 666230
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

DIJAMANTNA REZNA PLOČA LONG LIFE/SPEED RS

Vrhunska dijamantna rezna ploča razvijena specijalno za sve vrste građevinskih radova, svestrana, izuzetno dugog vijeka trajanja i maksimalne rezne brzine

Izuzetno dug vijek trajanja

30 do 50 puta dulji radni vijek u usporedbi sa standardnim pločama

Bez smanjenja vanjskog promjera

Konstantna učinkovitost i dubina rezanja tijekom cijelog radnog vijeka

Zaštita od potkopavanja, prvenstveno od vrlo abrazivnih materijala

• Posebno raspoređeni zaštitni segmenti na promjerima diskova od 115 do 150 mm

Optimizirano hlađenje i uklanjanje prašine 

• Inovativni, posebno dizajnirani segmenti ventilatora koji pospješuju rashlađivanje i uklanjanje prašine iz posjekotina.

Detalji/primjena

• Promjer od 115 do 150 mm, posebno optimiziran za upotrebu na svim zidnim profilima

• Za suho i mokro rezanje

• Osobito pogodan za stari beton, beton, beton s izloženim agregatima, armirani beton (do 25 mm), spojeve kamen za popločavanje, betonske pločice/pločice, betonske cijevi, meki/tvrdi blokovi od kalcijevog silikata, meki/tvrdi granit, mramor, meki/tvrdi klinker opeka, tvrda glinena opeka, tvrdi Poroton, estrih

Oprez: nije prikladno za kontinuiranu upotrebu, jer se kod dugotrajne upotrebe može smanjiti učinkovitost rezanja i životni vije