DIJAMANTNA REZNA PLOČA MOKR.REZ. PR30/25,4 d200

br. art.  526 870203
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
DIJAMANTNE REZNE PLOČE SPEED ZA MOKRO REZANJE
Vrhunske dijamantne rezne ploče tanke rezne površine i zatvorenog ruba, za brzo i čisto izvođenje reza. Za maks. debljine materijala od 20 mm.

Ekstremno fini, precizni rez
Zahvaljujući mješavini segmenata od dijamanata finog zrna u posebnom vezu.

Bolje ponašanje pri rezanju
Posebno oblikovani dilatacijski urezi s prostorom za istezanje, s istodobno minimalnim prekidom osnove lista.

Štedi motor stolne pile
Zahvaljujući smanjenom otporu u materijalu zbog ekstremno tankog segmenta.

Smanjeno vibriranje lista
Ploča je ciljanim pojačanjem dodatno stabilizirana oko prirubnice.

Fleksibilna primjena na strojevima s prihvatom od 25,4 i 30 mm
Tvornički ugrađeni redukcijski prsten može se po potrebi jednostavno ukloniti da bi se provrt prihvata povećao na 30 mm.

Područje primjene:
Posebno pogodno za keramiku, finu kamenštinu i usporedive materijale.
Za primjenu na stacionarnim pilama i stolnim pilama u mokrom rezu