DIJAMANTNA REZ PLOČA KOMBI 125 x 24mm LONGLIFE

br. art.  526 961126
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Za brzo rezanje i istovremeno mljevenje kabelskih kanala sa zidnim rezačima od najmanje 1800 W. Naporno i dugotrajno uklanjanje središnje šipke više nije potrebno.

Do 50% uštede vremena

Poseban raspored i geometrija postavljenih dijamantnih reznih oštrica omogućuju rezanje i glodanje u jednom procesu.

Zaštita od podrezivanja, posebno kod jako abrazivnim materijalima

Posebni zaštitni segmenti

Smanjena prašina i prljavština

Istodobno rezanje i mljevenje uzrokuje usisavanje prašine ili prljavštine iz cijelog utora tijekom procesa pomoću rezača za zidne proreze.

Idealno za prazne cijevi od 20 mm ili 25 mm

Malo umanjene dimenzije omogućuju osnovno stezanje prazne cijevi do određenog stupnja (bez dodatnog materijala za montažu), što dodatno olakšava rad.

Napomena

  • Dijamantne rezne ploče postaju tupe pri pretjerano velikim brzinama i prebrzo se troše pri nedovoljnim obodnim brzinama
  • Ako se lakoća rezanja smanji (na što ukazuje jako iskrenje), ponovno naoštrite disk u abrazivnom materijalu, npr. pješčenjak, s više rezova
  • Razdvojite veće poprečne presjeke izratka u nekoliko dijelova (okretni rez)
  • Radite bez pritiska — težina stroja je dovoljna. Povećani tlak uzrokuje povećano trošenje.
  • Dijamantne rezne ploče dizajnirane su za ravno rezanje. Krivulje rezanja deformiraju oštricu i rezultiraju pukotinama jezgre i otkidanjem segmenata — opasnost od ozljeda!
  • Iako je alat siguran, tijekom rada uvijek nosite zaštitne naočale i odjeću
  • Pridržavajte se podataka na naljepnici (maks. brzina), ograničenja uporabe i sigurnosnih uputa
  • Strelica smjera na disku mora odgovarati smjeru vrtnje stroja
  • Ne smije se koristiti za bočno brušenje
  • Koristite odgovarajuću zaštitnu kapuljaču
  • Stezanje mora izvesti samo obučeni stručnjak (nemojte koristiti silu, koristite čiste stezne prirubnice iste veličine, izvršite probni rad)
  • Ako su alati za brušenje stegnuti ili korišteni nepravilno ili su oštećeni, predstavljaju opasnost i mogu uzrokovati ozbiljne ozljede