CIPELE ZAŠTITNE OLIMPO S3 VISOKE vel.38

br. art.  535 705938
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
ZAŠTITNE CIPELE, VISOKE „X-LIGHT OLIMPO S3“
Razina sigurnosti: S3 SRC
HRN EN ISO 20345: 2011

• Visoka zaštitna cipela od prave kože sa vodoodbijajučom prevlakom
• Moderan, dopadljiv dizajn
• Podstava: tkanina podstave koja odvodi znoj, otporna na habanje
• Tabanica: anatomski oblikovana s antistatičkim svojstvima, može se vaditi
• Zaštitna kapica: zaštitna kapica od kompozitnih materijala, bez prisutnosti metala
• Međupotplat: neprobojni sloj od specijalnog tkanja (bez metala)- obuhvaća cijelu nagaznu površinu tabana – maksimalna zaštita stopala
• Potplat: višeslojni poliuretan, različitih gustoća, protuklizni, antistatičan, otporan na ulje, s apsorbirajućom petom
• Ugodan osjećaj nošenja, vrlo lagane cipele s dobrim prozračivanjem i smanjenim znojenjem, s odličnom zaštitom gležnja
• Težina u veličini 42: otprilike 1300 g/par
• Boja: crna