CIPELE ZAŠTITNE PARIDE S3 vel.36

br. art.  535 706036
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
ZAŠTITNE CIPELE, NISKE „X-LIGHT PARIDE S3“
Razina sigurnosti: S3 SRC
HRN EN ISO 20345: 2011

• Niska zaštitna cipela od prave kože sa vodoodbijajučom prevlakom
• Moderan, dopadljiv dizajn
• Podstava: tkanina podstave koja odvodi znoj, otporna na habanje
• Tabanica: anatomski oblikovana s antistatičkim svojstvima, može se vaditi
• Zaštitna kapica: zaštitna kapica od kompozitnih materijala, bez prisutnosti metala
• Međupotplat: neprobojni sloj od specijalnog tkanja (bez metala)- obuhvaća cijelu nagaznu površinu tabana – maksimalna zaštita stopala
• Potplat: višeslojni poliuretan, različitih gustoća, protuklizni, antistatičan, otporan na ulje, s apsorbirajućom petom
• Ugodan osjećaj nošenja, vrlo lagane cipele s dobrim prozračivanjem i smanjenim znojenjem
• Težina u veličini 42: otprilike 1200 g/par
• Boja: crna