CIPELE ZAŠTITNE TORINO S1PL vel.37

br. art.  535 706137
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE „TORINO S1P“

Razina sigurnosti: S1P SRC
HRN EN ISO 20345:2011

• Moderna, lagana zaštitna cipela
• Gornjište: antilop crna koža s tekstilnim umecima, dvostruki šavovi
• Podstava: tkanina podstave koja odvodi znoj, otporna na habanje
• Tabanica: anatomski oblikovana s antistatičkim svojstvima, može se vaditi
• Zaštitna kapica: zaštitna kapica od kompozitnih materijala, bez prisustva metala
• Međupotplat: neprobojni sloj od specijalnog tkanja (bez metala)
• Potplat: višeslojni poliuretan, različitih gustoća, protuklizan, antistatičan, otporan na ulje, s apsorbirajućom petom
• Ugodan osjećaj nošenja s dobrim prozračivanjem i smanjenim znojenjem
• Težina u veličini 42: otprilike 900 g/par