CIPELE ZAŠTITNE TORINO S1PL vel.41

br. art.  535 706141
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE „TORINO S1P“

Razina sigurnosti: S1P SRC 
HRN EN ISO 20345:2011 

• Moderna, lagana zaštitna cipela 
• Gornjište: antilop crna koža s tekstilnim umecima, dvostruki šavovi 
• Podstava: tkanina podstave koja odvodi znoj, otporna na habanje 
• Tabanica: anatomski oblikovana s antistatičkim svojstvima, može se vaditi
• Zaštitna kapica: zaštitna kapica od kompozitnih materijala, bez prisustva metala
• Međupotplat: neprobojni sloj od specijalnog tkanja (bez metala) 
• Potplat: višeslojni poliuretan, različitih gustoća, protuklizan, antistatičan, otporan na ulje, s apsorbirajućom petom
• Ugodan osjećaj nošenja s dobrim prozračivanjem i smanjenim znojenjem
• Težina u veličini 42: otprilike 900 g/par