CIPELE ZAŠTITNE ROMA 2.0 S3 NISKE vel.39

br. art.  535 708139
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Zaštitne cipele Roma 2.0 niske vel. 39 | Würth namijenjene su profesionalnoj upotrebi u radnim okruženjima gdje je potrebna sigurnost razine S3 uz udobnost za cjelodnevno nošenje. Gornjište od vodoodbojne i prozračne specijalne tkanine pruža otpornost na habanje, dok višeslojni PU potplat osigurava protukliznost SRC klase. Antistatični anatomski uložak i zaštitna kapica do 200 J povećavaju sigurnost i stabilnost pri radu.

Ključne značajke:

•             Razina sigurnosti: S3 SRC prema HRN EN ISO 20345:2011

•             Gornjište: specijalna tkanina otporna na habanje i abraziju; vodoodbojna i prozračna

•             Podstava: prozračna, abrazivno otporna

•             Uložak: anatomski, antistatičan, prozračan

•             Kapica: zaštitna PC kapica do 200 J

•             Međupotplat: specijalna neprobojna tkanina

•             Potplat: višeslojni PU potplat (PU 2D SRC) s apsorpcijom udarca i protukliznim svojstvima

•             Težina: cca 1000 g/par u veličini 42 (orijentacijski podatak)

•             Namjena: lagane, moderne radne cipele za opće profesionalne radove

•             Ograničenje: nisu preporučene za teške građevinske zahtjeve

Kompatibilnost radnih podloga:

•             Suhi i mokri industrijski podovi

•             Glatke i blago neravne površine

•             Radionice, skladišta i logistički prostori

•             Okruženja s potrebom za antistatikom i SRC protukliznošću

Primjena u radu:

Preporučuju se kada je potrebno kombinirati S3 zaštitu s manjom težinom i visokom udobnošću, primjerice u logistici, proizvodnim pogonima i servisnim radovima gdje se često prelazi između različitih radnih površina.

Za koga je proizvod:

Za operatere u skladištima, tehničare, servisne radnike, transport i logistiku, industrijske djelatnike i sve korisnike kojima su potrebne zaštitne cipele s dobrom prozračnošću, protukliznošću i zaštitnom kapicom.