CIPELE ZAŠTITNE ACTIVE VISOKE S3 vel.38

br. art.  535 708538
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Razina sigurnosti: S3 SRC
HRN EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Izuzetno udobne i lagane zaštitne cipele koje ne stvaraju dodatni umor prilikom korištenja.

• Gornjište: mikrovlakna obložena filmom otpornim na habanje
• Podstava: prozračna sintetička tkanina otporna na habanje
• Kapica: nemetalna/kompozitna, 200J
• Potplat: SRC protuklizan, 2D PU
• Međupotplat: specijalne, neprobojne tkanine
• Uložak: uklonjiv, anatomski, antistatičan
• Težina: 490 gr (u veličini 42)
• Primjena: u logistici, montažerski radovi, radionice i sl.
• NE preporučaju se za teške građevinske radove