CIPELE ZAŠTITNE ARIZONA S1P vel.40

br. art.  535 709940
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE “ARIZONA S1P”

Razina sigurnosti: S1P SRC
HRN EN ISO 20345:2011

• Moderna, lagana zaštitna cipela
• Gornjište: antilop koža, umeci od prozračnog tekstila
• Podstava: tkanina podstave koja odvodi znoj, otporna na habanje
• Tabanica: anatomski oblikovana s antistatičkim svojstvima, može se vaditi
• Zaštitna kapica: zaštitna kapica od kompozitnih materijala, bez prisustva metala
• Međupotplat: neprobojni sloj od specijalnog tkanja (bez metala)
• Potplat: višeslojni poliuretan, svijetle boje, različitih gustoća, protuklizan, antistatičan, otporan na ulje, s apsorbirajućom petom
• Ugodan osjećaj nošenja, vrlo lagane cipele s dobrim prozračivanjem i smanjenim znojenjem
• Težina u veličini 42: otprilike 1200 g/par