CIPELE ZAŠTITNE VISION S1P NISKE vel.41

br. art.  535 734041
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE „VISION S1P“

Razina sigurnosti: S1P SRC 
HRN EN ISO 20345:2011 

• Moderan, dopadljiv dizajn 
• Gornjište: posebni umjetni materijali koji osiguravaju odličnu prozračnost
• Podstava: tkanina podstave koja odvodi znoj, otporna na habanje 
• Tabanica: anatomski oblikovana s antistatičkim svojstvima, može se vaditi
• Zaštitna kapica: zaštitna kapica od kompozitnih materijala, bez prisustva metala
• Međupotplat: neprobojni sloj od specijalnog tkanja (bez metala) 
• Potplat: višeslojni poliuretan, različitih gustoća, protuklizan, antistatičan, otporan na ulje, s apsorbirajućom petom
• Ugodan osjećaj nošenja, vrlo lagane cipele s dobrim prozračivanjem i smanjenim znojenjem
• Težina u veličini 42: otprilike 900 g/par