TENISICE ZAŠTITNE AIR BALANCE S1P NISKE vel.40

br. art.  535 736040
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
ZAŠTITNE TENISICE „AIR BALANCE S1P“
Razina sigurnosti: S1P SRC 
HRN EN ISO 20345:2011

• Gornjište od velur kože s podloženim jezikom i reflektirajućom trakom 
• Rupičasti materijal osigurava odličnu prozračnost
• Zaštitna kapica: zaštitna kapica od kompozitnih materijala, bez prisustva metala 
• Međupotplat: neprobojni sloj od specijalnog tkanja (bez metala) 
• Podstava i uložak od kože pružaju posebnu udobnost prilikom nošenja
• Anatomski i antistatičan uložak na vađenje
• Protuklizni i antistatičan dvoslojni potplat od poliuretana s ublaživačem udarca u području pete otporan na hidrokarbonate
• Težina u veličini 42: otprilike 1100 g/par