CIPELE ZAŠTITNE LUGANO S3 NISKE vel.42

br. art.  535 748442
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE, NISKE „LUGANO–2462 S3“

Razina sigurnosti: S3 SRC 
HRN EN ISO 20345:2011

• Gornjište od goveđe kože
• Čelična kapica (200 J) i tabanica
• Tekstilna podstava koja se brzo suši
• Antistatičan unutarnji uložak na vađenje
• Protuklizni i antistatičan potplat od poliuretana s ublaživačem udarca u području pete otporan na hidrokarbonate
• Robusne zbog dodatnog vanjskog ojačanja od poliuretana na vrhovima
• Težina u veličini 42: otprilike 1200 g/par