CIPELE ZAŠTITNE MONZA II S1P NISKE vel.39

br. art.  535 759039
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE „MONZA II S1P“

Zaštitne cipele Monza vel. 39 | Würth u razini sigurnosti prema HRN EN ISO 20345:2011 kombiniraju čeličnu kapicu (200 J) i zaštitu od probijanja s antistatičnim, protukliznim potplatom. Gornjište od velur kože s najlonom pruža mehaničku otpornost uz nižu masu, a tekstilna podstava se brzo suši za rad u promjenjivim uvjetima. Poliuretanski potplat s ublaživačem udarca u području pete podiže stabilnost i udobnost pri hodu, uz otpornost na hidrokarbonate.

Ključne značajke:

  • Standard i razina zaštite: HRN EN ISO 20345:2011
  • Zaštita prstiju: čelična kapica 200 J
  • Gornjište: velur koža u kombinaciji s najlonom
  • Podstava: tekstilna, brzo sušenje
  • Uložak: antistatičan, izvadiv
  • Potplat: poliuretan, protuklizni, antistatičan, ublaživač udarca u peti, otporan na hidrokarbonate
  • Masa (vel. 42): približno 1000 g/par

Kompatibilnost podloga:

  • Suhi i mokri industrijski podovi
  • Radne zone s mogućim kontaktom s hidrokarbonatima
  • Glatke i blago neravne površine u proizvodnim i servisnim pogonima
  • Prostorije s potrebom za antistatikom

Upotrebljivost u radu:

Model je prikladan kada trebate zaštitu s čeličnom kapicom i stabilan hod na kliznim podlogama uz smanjeni umor zahvaljujući amortizaciji u peti.

Za koga je proizvod:

Za tehničare održavanja, skladišne i logističke operatere, servisne i proizvodne timove te korisnike koji zahtijevaju zaštitne cipele s čeličnom kapicom, antistatikom i pouzdanim potplatom.