CIPELE ZAŠTITNE MONZA II S1P NISKE vel.42
ZAŠTITNE CIPELE „MONZA II S1P“
Zaštitne cipele Monza vel. 42 | Würth u razini sigurnosti prema HRN EN ISO 20345:2011 kombiniraju čeličnu kapicu (200 J) i zaštitu od probijanja s antistatičnim, protukliznim potplatom. Gornjište od velur kože s najlonom pruža mehaničku otpornost uz nižu masu, a tekstilna podstava se brzo suši za rad u promjenjivim uvjetima. Poliuretanski potplat s ublaživačem udarca u području pete podiže stabilnost i udobnost pri hodu, uz otpornost na hidrokarbonate.
Ključne značajke:
- Standard i razina zaštite: HRN EN ISO 20345:2011
- Zaštita prstiju: čelična kapica 200 J
- Gornjište: velur koža u kombinaciji s najlonom
- Podstava: tekstilna, brzo sušenje
- Uložak: antistatičan, izvadiv
- Potplat: poliuretan, protuklizni, antistatičan, ublaživač udarca u peti, otporan na hidrokarbonate
- Masa (vel. 42): približno 1000 g/par
Kompatibilnost podloga:
- Suhi i mokri industrijski podovi
- Radne zone s mogućim kontaktom s hidrokarbonatima
- Glatke i blago neravne površine u proizvodnim i servisnim pogonima
- Prostorije s potrebom za antistatikom
Upotrebljivost u radu:
Model je prikladan kada trebate zaštitu s čeličnom kapicom i stabilan hod na kliznim podlogama uz smanjeni umor zahvaljujući amortizaciji u peti.
Za koga je proizvod:
Za tehničare održavanja, skladišne i logističke operatere, servisne i proizvodne timove te korisnike koji zahtijevaju zaštitne cipele s čeličnom kapicom, antistatikom i pouzdanim potplatom.


